作業工具 :「単管 リング」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は耐久性に優れたコットンキャンバス製で作られており、他社製とは一線を画した耐久性を備えています。建設現場や保守の作業現場などで最適な品種となります。引っ張りヒモで中身をしっかりとフタをします。バッグの開閉口に定格荷重のD型リングが6本付属しています。ひっかき傷に強くなっています。26オンスのコットンキャンバス生地です。
用途建築現場、機械メンテナンスに
材質コットンキャンバス
耐荷重(N)441.299
最大荷重(kg)45
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
タイプミリ
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
質量(kg)1.48
トラスコ品番178-1227
タイプミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。
口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。
便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。
ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番407-3961
セット内容専用替刃PCC-6500付き
材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2
切断能力(mm)Φ6~50
適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
底面にEVA材を使用し、鋭利な工具を入れても破けず床を傷付けません。
運搬時、工具を雨や落下から防げるフタ付き。
EVA材の底と側面のスプリングバネにより、しっかり自立します。
フタに付いているゴム製の窓から長物の収納が可能です。
脚立や単管に吊り下げられるフック付きショルダーベルトが付属しています。
収納に便利な取り外し可能な仕切りが付属しています。
用途電気工事にこだわったドラムバッグ。工具や資材の持ち運びに。
材質EVA
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。