作業工具 :「単線 0.8」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)160 仕様クロムメッキ処理 トラスコ品番855-6584 材質特殊工具鋼 質量(g)217 適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]] 2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 寸法(mm)165 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線) 適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線) トラスコ品番759-8157 全長(mm)160 質量(g)115 皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12 芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など 全長(mm)155 質量(g)100
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。 全長(mm)170 質量(g)121 刃幅(mm)12 適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6 適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ワイヤーストリッパー
オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります