作業工具 :「叩き」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。
下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。
刃先角度(°)35
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質本体:合金鋼
加工首下まで焼入れ
仕様落下防止用コード取付穴付
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。
厚さ(mm)最大26.5
寸法(mm)437×115×43
全長(mm)437
色レッド/ブラック
質量(g)1400
タイプ叩き込み式
切断能力(mm)厚み0.9×幅32
最大幅(mm)115
材質(刃)工具用特殊鋼
1丁
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに
認定取得米国認定機関FMRC
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です
軸径(Φmm)6.4
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットあり
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)150
質量(g)62
材質(軸)SVS
材質(柄部)PP
材質(頭)快削鋼
頭部径(Φmm)14
頭部長(mm)45
主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。
用途叩き作業。
主な用途叩き作業
こんなお得な商品も!

のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途叩き作業
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ファイバーグラス柄で丈夫です。ファイバーグラス柄を使用しているので丈夫です。
用途叩き作業。
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)ファイバーグラス
主な用途仮枠作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。
頭部寸法(mm)口径30
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
軸径(Φmm)6.3
グリップ径(Φmm)42
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類片手ハンマー
材質(頭)S45C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー
頭径(mm)18
全長(mm)330
材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)250
頭部長(mm)105
持ち手木柄タイプ
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。
すべり止めカバーグリップ付。
巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。
全長(mm)205
1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。
用途バール作業に
全長(mm)800
質量(kg)2.8
幅(mm)約65(尾)
1本
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)150
質量(g)74
材質(軸)SVS
材質(柄部)PP
材質(頭)快削鋼
頭部径(Φmm)14
頭部長(mm)42
主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。
頭部寸法(mm)口径25
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)85
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番456-7919
長さ(mm)(前面)15
全長(mm)255
質量(kg)10
高さ(mm)145
上面幅(mm)65
上面長(mm)155
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに
材質機械構造用炭素鋼S55C
交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF
口径Φ25
関連資料※カタログ(3.36MB)
硬度(°)焼入:HRC35~40
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)32
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)24
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥739
税込¥813
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)12
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥599
税込¥659
4日以内出荷
キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
商品構成セット品
1セット(6点)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。