作業工具 :「同軸 皮むき」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C
全長(mm)127
質量(g)70
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。
本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。
確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。
携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り
芯線の皮むき
適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105
質量(g)73
適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適
全長(mm)108
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。
全長(mm)105
質量(g)50
奥行(mm)37
適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V
アズワン品番64-8491-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用
幅(mm)34
厚さ(mm)20
全長(mm)120
質量(g)122
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本!
調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき
コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる
六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい
皮むきした外被が落ちない
替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド
質量(g)47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22
適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応
アズワン品番65-2046-34
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。
全長(mm)125
質量(g)100
材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック
アズワン品番65-0302-68
ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0
トラスコ品番449-6043
全長(mm)116
質量(g)76
適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200
質量(g)410
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。
ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。
剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど
仕様産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCST
トラスコ品番819-9771
質量(g)65
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。