作業工具 :「呼線」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
トラスコ品番195-2052 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2059 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
トラスコ品番195-2053 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 タイプコンフォートハンドル 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2058 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 全長(mm)241.3 質量(g)500 タイプコンフォートハンドル・圧着機能付 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
トラスコ品番195-2056 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)238.1 質量(g)500 タイププラスチックコーティングハンドル 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

三共コーポレーションtrad ミニミニニッパー #000076
手のひらサイズのミニニッパー
仕様●呼寸:100mm●重量:50g●切断能力:鋼線1.6mm・より線2.0mm2 プラスチック4.0mm●材質:機械構造用炭素鋼●焼入れ:無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ●全体硬度:42~50HRC●刃部硬度:54~62HRC●バネ構造:コイルばね●柄被覆:塩化ビニール●表面処理:防錆油使用 アズワン品番67-9345-08
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング