作業工具 :「園芸用 パイプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。
材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ
全長(mm)820
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)167
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。