作業工具 :「圧縮用コマ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8791 質量(kg)0.15 タイプ六角圧縮用アダプター
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

EA539P-11用 六角用
アズワン品番65-2141-50
1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷

メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様REC-Li325Mオプション トラスコ品番226-4593 質量(g)144.0
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

EA539P-11用 T形用
アズワン品番65-2141-42
1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8804 質量(kg)0.18 タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g)960 消費電力(W)198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240 圧着範囲(mm2)14~250 電源(AC V)100(50/60Hz) モーター電圧(V)DC14.4 油量(mL)100 充電時間(分)40(実用) 公称出力(kN)125 適合純正電池型番EB-0600/EB-0500 電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります