作業工具 :「型抜き 小」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。
仕様11機能in1
材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
フル装備の34機能のタイプ。ボディは美しいスケルトンレッド。大小のプラス・マイナスドライバーなど日常的な工具はほぼ搭載。ご家庭の工具箱代わりにも活躍します。
サイバーツールは、従来のナイフ、せん抜きなどの機能はそのままに、コンピューターに対応した11の機能を加えたモデルです。34機能タイプと29機能のモデルもあります。フル装備の34機能と携帯に便利な29機能があります。ボディは美しいスケルトンタイプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×28
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、―マイナスドライバー3mmフィリップス型2-3にも対応、せん抜き、―マイナスドライバー(6mm)、―ワイヤーベンダー/ストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、―ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、レンチ、―5mmヘックスドライバー(D-SUBコネクター用)、―4mmヘックスドライバー(ビット用)、フィリップスビット0、フィリップスビット1、ビットケース、スロットビット4mm、フィリップスビット2、ヘックスビット4mm、トルクスビット8、トルクスビット10、トルクスビット15、ボールペン、―ディップスイッチに使用、ピン、メガネドライバー、プライヤー、―ワイヤーカッター、―端子つぶし、はさみ、マルチフック
質量(g)150
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ボールペン(ブルー)、ライトライト(LED発光ダイオード)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)
質量(g)33
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×17×14
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。
その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー
質量(g)44
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。
『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。
モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。
防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。
幅(mm)130
全長(mm)540
高さ(mm)60
質量(g)1240
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。
ハンドルサイズ58mmのミニシリーズの中で、シンプルな「クラシック」とシリーズ最高峰の「ミニチャンプ」の中間的存在。ハサミ、ブレード、つめやすり、マイナスドライバーなどの基本機能に加え、プラスドライバーやせん抜きを搭載。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×19.5×12
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)
質量(g)29
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
薄くて丈夫なアルミハンドルを採用し、58mmのボディに14機能を搭載。
日常の小さな課題をオールラウンドに解決してくれます。
その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー
質量(g)44
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。