作業工具 :「塗りコテ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。 軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。 コテ跡を残さずに美しい仕上がり。 しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。 仕様プラスチックコテ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
1個
359 税込395
当日出荷

広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2791 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)125 奥行(mm)220
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鏝
1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
879 税込967
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ コーキング用
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途コーキング材の塗り付け作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質(柄部)ヒバ材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ステン中塗こて
荒壁・モルタル塗りに
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維壁・じゅらく壁専用塗りコテ(大)です。 軽く塗りやすい。
用途繊維壁・じゅらく壁用 仕様簡易コテ 黄色 サイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×210×4
1個
179 税込197
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)仕上鏝
モルタル・コンクリートの仕上げ塗りに。ステン仕上げコテ
寸法(mm)180 質量(g)122
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)柳刃鏝
中塗こてでは塗れない狭い部分やこまかい作業をする。
寸法(mm)120 質量(g)82
1個
419 税込461
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ステン柳刃こて
中塗こてでは塗れない狭い部分や細かい作業に
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中塗こてでは塗れない作業をするとき及びムラ取り、クボミ埋めに最適です。
質量(g)340 入数3
1袋
889 税込978
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)柳刃鏝
中塗こてでは塗れない狭い部分やこまかい作業をする時、ムラ取り、クボミ埋めに最適です。
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。 材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。 材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム 寸法(mm)300×105×73 全長(mm)300 質量(g)330
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。 材質ステンレス 厚さ(mm)ブレード:0.8
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。 幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ステンレス製仕上鏝フィット
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 板厚(mm)0.3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)出隅押さえ鏝
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。
用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。 寸法(mm)80×50 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業に トラスコ品番851-0886 質量(g)430 こて部全長(mm)450 アズワン品番64-8553-58 先幅(mm)95 材質(鏝板)FRP 元幅(mm)115
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。 材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
1丁
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)入隅押さえ鏝
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。
用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。 寸法(mm)80×50 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に 材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚 仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。板厚1.0mmです。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。 材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス トラスコ品番855-7119 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
999 税込1,099
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング