作業工具 :「塩ビ用 研磨」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
特価
¥699
税込¥769
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
全長(mm)200
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形フラット刃
切断能力(Φmm) 銅線3.5
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45
刃先右曲り
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300
刃先ストレート
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)250
刃先右曲り
一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも
・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨)
・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ
・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ
材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)
寸法(mm)410×60×25
質量(g)150
板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)
柄長さ(mm)180
刃渡り(mm)190・135
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260
刃長(mm)42
刃先右曲り
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番380-3987
材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)250
刃長(mm)72
刃先直刃
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!。ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。
用途波板用金切鋏。
全長(mm)240
質量(g)240
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。