作業工具 :「大ハンマー 解体」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm)900 主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷伸破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。 全長(mm)900 材質(頭)炭素鋼 主な用途破壊作業 材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷伸破壊王 2P
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。 仕様【ヘッド部質量】約2P 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷伸破壊王 3P
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。 仕様【ヘッド部質量】約3P 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 3.2 kg 大ハンマーです. RS Pro のこの 7 lb 大ハンマーは、ほぼあらゆる状況に対応できる頑丈さです。中炭素鋼製ヘッドを備えたハンマーは、ほぼすべての種類の素材に使用でき、ヘビーデューティ用途に最適です。どちらの打撃面は精密研磨され、特に硬化処理と熱処理が施され、最高の耐衝撃性を発揮します。 この大ハンマーには、てこ比を最大化する 30 インチハンドルが付いています。ガラス繊維製ハンドルには、熱可塑性ゴム製グリップも付いており、快適性と制御性が向上しています 特長と利点 汎用大ハンマー( 3.17 kg ガラス繊維製シャフト 熱可塑性ゴム製グリップ 中炭素鋼製ヘッド 用途 この大ハンマーはヘビーデューティ手動工具で、一般的に解体作業に使用されます。大ハンマーは高度な制御性で高い衝撃性を発揮できるため、レンガや石材の解体によく使用されています。このため、通常、業務用建築や DIY の用途でよく使用されています。 大ハンマーは、ステークやチゼルを硬い地面に打ち込むために使用することもできます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ハンマーの種類 = スレッジハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 762.0 mm重さ = 3.2kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります