作業工具 :「大リング」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
全長(mm)410
セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組
タイプばね無
爪先端径(Φmm)3
爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪
材質焼入合金鋼
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ無
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
トラスコ品番441-8694
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼
幅(mm)26
色ブラック
高さ(mm)63
奥行(mm)26
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ穴用
バネ無
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。
ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102
全長(mm)245
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
タイプばね付
爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
爪形状15°曲爪、70°曲爪
材質焼入合金鋼
トラスコ品番250-5674
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
トラスコ品番441-8702
材質本体:アルミ
軸径(Φmm)対辺6.35
幅(mm)Φ20
全長(mm)61
色ブラック
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)カラビナ取付最大:500
奥行(mm)20
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼
全長(mm)63
質量(g)17
差込角(mm)6.35
チャック外径(Φmm)26
穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。
適合シャフト径(Φmm)400-1000
質量(g)2200
適合内径(Φmm)400-1000
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)238×127×17
質量(g)300
長さ(mm)64(クロー)
先端角(°)0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)235×52×17
質量(g)300
長さ(mm)65(クロー)
先端角(°)0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
全長(mm)165
セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組
タイプばね無
リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
爪形状20°曲爪、72°曲爪
材質焼入合金鋼
トラスコ品番250-5726
使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)215×52×17
質量(g)300
長さ(mm)47(クロー)
先端角(°)90
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)220×127×17
質量(g)300
長さ(mm)52(クロー)
先端角(°)90
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。
材質TPR (熱可塑性ゴム)
全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)
質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)
耐熱温度(℃)90度以下
1セット
¥699
税込¥769
翌日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
耐摩耗性に優れバリスティック加工をした 超高強度1680 デニール生地を使用したミリタリーシリーズ!
横幅500mmの大容量!
機能性抜群な収納ホルダー・ポケット付き
大容量収納バッグ
横幅 500mmで今まで入らなかった工具や道具の収納が可能
使用頻度の高いコンベックスが収納できるホルダー付き
水弾きのよい撥水加工生地を使用
ショルダーベルト用リング付き
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト
質量(kg)1.55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×500×230
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)230
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2056
セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気工事技能試験工具です。
圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。
仮押え可能です。
電線の差し込みがスムーズに行えます。
JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
全長(mm)254
トラスコ品番785-2983
質量(g)430
材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり
質量(g)95
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・釘抜き等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
仕様スリーリング
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85
リング内径(Φmm)大/52、小/25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)165.1
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番474-2117
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)172
先端ギザ付
寸法A(mm)33
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。