作業工具 :「安全ロープ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン) 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32 材質(ロープ)ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器:アルミダイカスト 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37 材質(ロープ)ワイヤー
1個
5,498 税込6,048
欠品中

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3069 質量(g)99 適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
679 税込747
当日出荷

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-TN80HST2 タタックナイフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89 全長(mm)234 トラスコ品番438-6833 質量(g)246 本体質量(g)246 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24 長さL(mm)240 トラスコ品番813-1100 質量(g)370 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DK-HS ナイフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電気工事用ナイフの収納。 タタックナイフ専用ホルスター。 安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
用途電気工事用ナイフの収納 仕様ホルスター側安全ロープ取付穴耐荷重上限/300g トラスコ品番761-7852
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

激しい動きで外れることがないロック付ホルスター 親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける 自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整) キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製 安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂 質量(g)72 適合ベルト幅(mm)~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)210 質量(g)290 呼び寸法(mm)200 最大口開き(mm)38 頭部厚(mm)13.5 先端厚さ(mm)6.7 グリップ厚(mm)14
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 プラグ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ
用途セフ着脱式ホルダー 付属品横滑り防止スライドストッパー(SF-CHLDST) 材質樹脂 本体質量(g)39 固定方法プラグ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×25 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)シノー付かりわく釘抜
軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。
用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。 寸法(mm)270 質量(g)350
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150 質量(g)105 最大口開き(mm)0~24 頭部厚(mm)11.5 先端厚さ(mm)5.5 グリップ厚(mm)6.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に 材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス 質量(g)845 材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス 材質(頭)炭素鋼S45C 全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)190 質量(g)590 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2430
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)電工腰袋
股割ベルト通し:ベルト通しの間をあけたので、サポーターのループをかわしたり、ループを間に入れて腰袋をしっかりと保持する事ができます。安全ロープ取付用ハトメ:安全ロープ取付用のハトメ補強穴を左右に付けました。底部の補強:PVC材をあてジグザグに縫製することにより、耐摩耗性とボディ剛性があがりました。
用途道具、工具の収納に。 材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール 寸法(mm)200×110×300 質量(g)220
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。 仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付 材質チタン合金(TC11) 2018年トラスコ掲載ページ4 0456
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)285 質量(g)513 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2429
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

強力ネジロック式 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 刃が滑り出ないピッチ送り方式 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
用途厚物切断用カッター 色(本体)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
789 税込868
翌々日出荷

耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
899 税込989
翌々日出荷

耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
799 税込879
翌々日出荷

ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。 材質(刃)スチール トラスコ品番149-8101 全長(mm)165 質量(g)80 刃長(mm)106 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)ABS樹脂 適合替刃HSB-Z
1個
839 税込923
当日出荷

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)195 質量(g)250 シノの有無あり
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに 全長(mm)165 刃長(mm)108 仕様引廻し超焼のこ刃 トラスコ品番149-8096 材質刃:スチール、柄:ABS樹脂 質量(g)77 刃厚(mm)0.6 適合替刃HSB-W
1個
839 税込923
当日出荷

ベルト通し付なので装着も簡単!安全ロープなども取付可能なハトメリングも付いてますます便利!
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!! ビット取付方法押込スライド式
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具 全長×幅W(mm)約268×80 質量(g)約256 切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります