作業工具 :「左官コテ 仕上げ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)70
奥行(mm)70
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。
全長(mm)80
質量(g)100
羽根幅(mm)50
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)180
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)210
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール、(柄部)木製
全長(mm)150
板厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。
幅(mm)元幅×先幅/115×95
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)90
質量(g)90
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)120
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。