作業工具 :「差し込み角19」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") ピン形式6-P1 Oリング6-O1
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)19.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 穴角6角 材質クロムモリブデン鋼 差込角(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19.0sq12角ソケット(インチ)
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100 差込角(mm)19.0 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクト用ソケット(差込角 19mm)
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ソケット 12角 19sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)19 穴角12角
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトロッキングアダプター
エコ商品
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0666 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)75、19 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル250mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mm工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") 質量(g)181 全長L(mm)50 寸法D(mm)36 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 駆動角S(mm)12.7(1/2")
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)430 全長L(mm)64 寸法D(mm)48 ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。 差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)19 ソケットサイズ(mm)36×32 ソケット差し込み口(mm)19 質量(g)380 長さ(mm)73 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)35
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。 差込角19mm専用です。
用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチに ソケット形状12角 差込角(mm)19 ソケットサイズ(mm)41×36 ソケット差し込み口(mm)19 質量(g)500 長さ(mm)78 寸法D1(Φmm)55.7 寸法D2(Φmm)35
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5 全長(mm)300 質量(g)223 最大締付トルク(N・m)160
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0087。六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ。色[カラー]:ブラック。サイズ:差込3/8インチ 六角。材質[素材]:クロムバナジウム鋼。使用箇所:汎用品。内容量[数量]:1個。特記事項:六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
材質クロムバナジウム鋼 ブラック サイズ差込3/8インチ 六角 適合品番PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117 機能六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ 使用箇所汎用品 数量(個)1個
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等
ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン アズワン品番68-0848-97
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります