作業工具 :「建築板金 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 トラスコ品番486-4344 質量(g)520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。 種類板金用ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/建築作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

全長(mm)270 口幅(mm)75 トラスコ品番853-4451
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。 種類木ハンマー 材質(頭)アッシュ 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/大工作業/板金作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-82
1丁
19,000 税込20,900
翌日出荷

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-80
1丁
16,000 税込17,600
8日以内出荷

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm)900 主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-81
1丁
17,400 税込19,140
8日以内出荷

スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類板金用ハンマー 材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入) 材質(柄部)スチール 主な用途板金作業 材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)業務用アソート ビットセット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製なのでワークに傷がつきにくいハンマーです。
用途板金、大工、建築作業に
1本
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)業務用スタンダード ビット
エコ商品
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)セルローズアセテート 硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用 透明の赤
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)スタンダード ビット
エコ商品
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。 トラスコ品番776-8621 セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
899 税込989
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。
用途サッシネジ、タッピングネジ 建築、設備、板金 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)業務用ゴールドビット
エコ商品
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫です。 頭、柄ともに強固なブナ材を使用しています。 ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築等。 種類木ハンマー 全長(mm)336 材質(頭)ブナ 材質(柄部)ブナ 主な用途建築作業/大工作業/板金作業 質量(g)400 頭部長(mm)123 頭部幅(mm)72×60 トラスコ品番284-9011
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスコンポータンハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(真直)を使用してます。屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。真直 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)525 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、真直 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
1本
8,898 税込9,788
8日以内出荷

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(ラセン)を使用してます。屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。ラセン ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)515 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、ラセン 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
1本
8,598 税込9,458
8日以内出荷

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(角蛇曲)を使用してます。屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)535 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、角蛇曲 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
1本
9,198 税込10,118
8日以内出荷

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(巻龍)を使用してます。屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。巻龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄に巻龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)540 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、真直、龍絵彫刻焼付加工 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状のハンマーです。使い込むほどに馴染む木柄グリップは、マルキン印オリジナル柄(蛇曲)を使用してます。屋根屋ハンマー 頭 大:屋根の施工を想定した板金用ハンマー頭で、ハゼ起こしやケガキでも使用が可能な台形ヘッド形状です。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用が可能です。蛇曲ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 質量(g)540 タイプ頭:屋根屋、大、柄:樫・玄能柄、蛇曲 口径(Φmm)17×21×H22 全長H(mm)350 頭部長(mm)140
1本
8,898 税込9,788
8日以内出荷

ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(柄部)特殊ウレタン 材質(頭)ウレタン/金属 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります