作業工具 :「廻り止め」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用。
トラスコ品番200-9614
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)360
表示サイズ(mm)14×20
アズワン品番64-8610-90
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-4
材質特殊鋼
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に
ストローク(mm)0~50
オープンハイト(mm)52~175
調整範囲(mm)123(ヘッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)
質量(kg)約7
仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種タケダ機械 S505E・S505Nなど
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
外径(Φmm)43
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。