作業工具 :「引き回しのこぎり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

寸法(mm)335×45×18 質量(g)57 タイプ木工用・引廻し鋸 刃長(mm)210 柄長さ(mm)120
1個
409 税込450
当日出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。 材質SK-5
1個
929 税込1,022
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ金属用鋸
刃長(mm)120~200 全長(mm)275~350 エスコ品番EA599KA-2
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ引回し作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm)275 質量(g)124 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途薄板・ベニヤ板の円形・曲線切りなどの切断作業。 刃形茨目 ピストル 切断能力(mm)板厚20程度まで 材質(柄部)木柄
1本
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)343 刃長180mm 質量(g)57 刃厚(mm)約1.27mm 材質(ハンドル)ブナ材
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.15 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
欠品中

用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.9
1枚
699 税込769
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)工作引回し鋸 替刃
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)160×13×1 質量(g)15 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合品番【本体】NG-121
1個
549 税込604
3日以内出荷

刃長(mm)130 全長(mm)150 トラスコ品番115-5118 材質炭素工具鋼 質量(g)10
1枚
649 税込714
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
1,698 税込1,868
欠品中

217BN カッター挽き廻し鋸 オルファ 動画あり
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に 全長(mm)175.5 刃長(mm)135 ピッチ(mm)1 材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g)100 板厚(mm)0.38 刃厚(mm)0.38 切り幅(mm)1.25 適合替刃XB217、MTB10B
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

GISUKE(タカギ)引廻鋸
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 ピッチ(mm)(刃)1.8 板厚(mm)1 材質(刃)炭素工具鋼
1本
829 税込912
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180 全長(mm)336 刃厚(mm)1 材質(柄部)樺材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

自在鋸 木工用 替刃 中目
刃わたり(mm)200 材質SK-5 刃厚(mm)0.9 鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
849 税込934
当日出荷

KB-120P 押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠 替刃
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
刃長(mm)120 トラスコ品番365-3561 種別替刃 材質鋸刃/安来鋼 全長(mm)180 質量(g)10 硬度HV520~540 山数12山/30.3m(1寸)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに 刃渡り(mm)200 刃厚(mm)1.2 材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目)(荒目)14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

石膏ボードのカットや切り込みに便利です。 217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606 適合本体217B 材質SK85 質量(g)7 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。 刃渡り(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)SK-5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種別替刃 タイプ荒目 適合材石膏ボード・窯業系サイディング材など
1個
799 税込879
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります