作業工具 :「引き抜き 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610 質量(kg)3.6 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
最大径(Φmm)B:280 長さ(mm)285 厚さ(mm)31 質量(kg)5.5 径(Φmm)50~210 ねじ3/4インチ16UNF 使用工具Tool-SCHP4TONS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611 質量(g)600 爪開き幅(mm)30~80
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607 質量(kg)14.4 能力(mm)120~300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616 質量(g)400 爪開き幅(mm)30~55
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
エコ商品
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582 質量(kg)14 能力(mm)82~150
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車 トラスコ品番853-3569 質量(kg)2 寸法PCD(mm)110~140
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614 質量(kg)5.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612 質量(kg)5.5 能力(mm)40~110
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。 材質特殊合金鋼 全長(mm)162 軸長(mm)81 軸の形状 マグネット先端マグネット無し 色(グリップ)緑/黒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車 トラスコ品番853-3617 質量(g)800
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)玉軸受用強制引抜きプーラーキット
エコ商品
ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。 付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケース トラスコ品番566-0985 セット内容6点 厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応 爪の届く長さ(mm)135-170 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100 六角(mm)押しねじ:1924 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車 トラスコ品番853-3606 質量(kg)27
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3568 質量(kg)4.2 寸法PCD(mm)115~180
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。
セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに エスコ品番EA514BS 全長(mm)310 刃幅(mm)85 刃の厚さ(mm)3.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
3日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります