作業工具 :「手で締める ネジ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843
セット内容Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860
質量(kg)0.9
材質(本体)合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3
材質(本体)合成ゴム
タイプBIGタイプ300mm用
アズワン品番61-8135-52
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851
質量(kg)0.6
材質(本体)合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886
質量(kg)1
材質(本体)合成ゴム
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894
質量(kg)4.6
材質(本体)合成ゴム
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106
質量(kg)0.71
材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076
質量(kg)0.41
材質(本体)合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068
質量(kg)0.85
材質(本体)合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7092
質量(kg)0.51
材質(本体)合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7084
質量(kg)0.51
材質(本体)合成ゴム
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
手の中に納まる超小型サイズです。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3836
セット内容+2ビット付
材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3839
セット内容+2ビット付
材質ハンドル部:カーボンスチール・PP、ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。