作業工具 :「手作り ラジオ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 切断能力(Φmm) 鋼線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9400 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先細 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9418 材質ステンレス鋼 全長(mm)163 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先曲り 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)163 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法I(mm)10 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 刃先角度(°)45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります