作業工具 :「手板 左官」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)70
奥行(mm)70
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)90
質量(g)90
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)120
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。