作業工具 :「打ち込みカン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573
幅(mm)8
長さ(m)95
奥行(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に
仕様ピン抜き付
トラスコ品番523-7351
幅(mm)90
質量(kg)2.5
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本
適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V
外形寸法(mm)95×71×125
商品構成セット品
最大負荷荷重(N・m)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。
75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です
六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。
インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。
付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本
適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V
商品構成単品
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げに便利です。
打ち込み作業に便利なタタキ付きです。
用途丸太や原木など木材の移動・運搬・積み上げ作業。
仕様タタキ付
材質刃部:特殊刃物鋼
柄長さ(mm)1350
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作
トラスコ品番601-4582
材質鉄
足長(mm)12
肩幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5100本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。
刃幅(mm)255
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。
刃幅(mm)180
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)230
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1箱(2000本組)
¥569
税込¥626
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。