作業工具 :「押し切り カッター」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,360 税込6,996
当日出荷

エスコ品番EA762EB-6 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)285×360 裁断幅(mm)326(A4判長辺) 最大裁断枚数【PPC用紙】約10枚
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

7mmの厚さまで、きれいに簡単にカットできます。木舞、桟にカッターを固定するフック付。屋根の上を楽に持ち運びできる。
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる押して切るタイプのシート用カッターです。テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。左利きにも対応。
用途ロール状のシート 材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19 替刃仕様1枚で4回使用可能 適合替刃NO.37040:(替刃 セキュマックス オプティカット用 10枚入り)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に 仕様ヘラ付き 材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン 全長(mm)182 質量(g/本)12 刃厚(mm)0.38
1本ほか
399 税込439
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
材質(刃)炭素工具鋼 全長(mm)203 刃長(mm)108 刃形鋭角 刃厚(mm)0.5 材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー 適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50 材質(ツメ)ステンレス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
用途床材を切る 適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターL-20 L-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に 仕様替刃 適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241) 刃厚(mm)0.38
1個(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に 仕様替刃式 適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242) 刃厚(mm)0.38
1本ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。 材質SK-5 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.1(参考) 刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.9 適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
1枚ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)革裁ち包丁
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。 付属品サック 材質柄:木柄、刃:鋼 全長(mm)180 タイプ革用
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質柄:ケヤキ 柄長さ(mm)約110 材質(刃)刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります