作業工具 :「排水 管 つまり ワイヤー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-03
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。
用途洗面所用
長さ(m)1
材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール
質量(g)275
サイズ(cm)本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応)
ケース入数40
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-04
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
用途排水パイプのつまりを解消します。
トラスコ品番396-8944
材質鋼材、PP、NBR
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)
トラスコ品番562-7241
材質本体・ケーブル鞘:樹脂
幅(mm)360
高さ(mm)390
奥行(mm)130
パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50
寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9
モデルK9-12
清掃能力距離(m)9.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)
質量(g)555
長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。