作業工具 :「掘り起こし」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅香工業バチツル
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。 材質スチール
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ゼット体育器具カッティングレーキ
草刈りや固い土の掘り起こしに。
材質先端パーツ/スチール、柄/木製 寸法(cm)先端パーツ/幅19×縦15、ハンドル長さ/135
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

フォーク部で土を掘り起こし、ウッドプレートで土を均一にならす。
仕様16本刃、運賃元払い商品 材質フォーク部/スチール、ヘッドプレート・柄/木 質量(kg)約1.8(1本) 寸法(cm)全長/150、スチールフォーク/40×6、木製プレート/50×7.5×2
1セット(3本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 全長(mm)150 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。 商品タイプ頭のみ
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ トラスコ品番851-1048 全長(mm)660 質量(kg)2.8
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

浅香工業バチツル頭
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプの掘り起こしや粉砕作業用パーツ。 ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。 頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。 商品タイプ頭のみ 適合柄:92005 金象バチツル小柄樫(別売り) 材質スチール 全長(mm)455 質量(kg)1.5 バチ幅(mm)70
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適 全長(mm)980、【折り曲げ時】690 材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940 トラスコ品番280-7874 質量(kg)1.91 先端形状丸型 刃先(mm)286 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
49,980 税込54,978
60日以内出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940 トラスコ品番280-7904 質量(kg)2.18 先端形状角型 刃先(mm)280 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに 材質炭素鋼S50C アズワン品番64-4078-01
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

J - FIT太円匙
園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです。円形なので、土をすくいやすいです。土の掘り起こし以外にも、肥料や種のまき込みや植木の植え替え、庭の草取りにも適しています。刃先がステンレス製なので強度と耐久性に優れており、長く愛用することができます。柄は木材を使用しているので、握りやすく疲れにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1065 頭部長(mm)365 肩幅(mm)210
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)970 頭部長(mm)300 肩幅(mm)185
1丁
8,698 税込9,568
4日以内出荷

握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が手にフィット。柄の端には角度が付けられ滑りを防止します。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護。別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付け、腰をかがませずに作業が可能。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途土の掃除、掘り起こし、整地に。 GARDENA ガルデナ 園芸 庭 ガーデニング コンビシステム 花卉用熊手 GARDENAコンビシステム 材質高品質スチール/Duroplastコーティング 幅(mm)88 全長(mm)378 高さ(mm)88 質量(g)235
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに トラスコ品番159-5880 材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)2 刃幅(mm)395 頭部幅(mm)92 爪長さ(mm)160
1本
13,980 税込15,378
欠品中

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります