作業工具 :「握りネジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルファバナナL型
エコ商品
握りやすい自然のカタチ。ネジロック式です。
全長(mm)150.5 幅(mm)41 高さ(mm)23.5 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルファカッター 300型
エコ商品
刃をしっかり固定できる、"オルファ唯一"のネジロック式小型カッターナイフ。ボディは握りやすい幅の広い形状で、ペン持ちでの繊細な作業も、握り持ちでの力強いカットもできます。落下防止用コード取付穴付。
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ワイヤーストリッパー
エコ商品
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング 材質クロムバナジウム/ABS 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20 切断能力(Φmm)最大10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7162 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 ブラック タイプねじロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH 折りたたみ寸法(mm)全長180 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)プロドライバーデラックス
フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
用途各種サイズに合わせて。 材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF プロデラックスDR #5500 -6X100
エコ商品
フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
材質(グリップ)木製 トラスコ品番853-2580 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)222 質量(g)115 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)29 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)SF プロデラックスDR #5500 +2X100
エコ商品
フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
材質(グリップ)木製 トラスコ品番853-2576 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)222 質量(g)117 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)29 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります