作業工具 :「木用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)木製
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。
材質イタヤ
寸法(mm)打撃面:約48
質量(g)240
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製
商品構成単品
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
使用クサビ特大(WC-4)
適合#8以上
トラスコ品番123-4552
質量(g)557
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木
種類グリップドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
種類木ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)370
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)400
TKG品番9-0533-1501
TKG品番(2017)6-0475-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970
材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。