作業工具 :「本 しきり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然の籐を使用。
用途替刃式鋸用柄 材質樫+本籐巻 柄長さ(mm)約150
1丁
798 税込878
翌々日出荷

仕様●全長(mm):210●材質/仕上:柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2459 アズワン品番67-6826-49
1本
899 税込989
5日以内出荷

切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ 押切り用替刃
BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。
用途内装工事・電気工事・配管工事。 刃長(mm)100 トラスコ品番853-3816 材質SK材 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
589 税込648
3日以内出荷

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。 押し切りなので、表面の切り口がきれい。 切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。 木材ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

JOB Master押引鋸
自由なカットや細かな作業に パーカー仕上げ ダイヤカット目立
用途木材・合板など 刃長(mm)120 全長(mm)260
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。 上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。
刃長(mm)100 ピッチ(mm)3.1 仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用 トラスコ品番274-3175 材質SK材 全長(mm)120 質量(g)10 板厚(mm)1.2 刃厚(mm)1.25 切り幅(mm)1.2
1パック(1本)
299 税込329
当日出荷

曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード 全長(mm)240 ソケット種別両口ソケット シノの有無あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 ラチェット機構あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。 刃渡り(mm)240 幅(mm)アサリ:0.7~0.8 刃厚(mm)0.5 材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂 材質(刃)SK-5 目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 刃長(mm)240 全長(mm)580 ピッチ(mm)2 トラスコ品番365-1550 質量(g)260 板厚(mm)0.6 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり三角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。 サイズ タイプ三角刃
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
ハンドル長さ(mm)127 商品構成単品 付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビット ギア数45
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。 タイプ四角刃
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。 刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190 全長(mm)360 仕様安全コード用穴付 タイプショート 表面処理無電解ニッケルメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 切刃形状テーパー形状鋸刃 刃部加工刃先衝撃焼入
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 替刃交換が可能です。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途一般木材用
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用彫刻刀。柄が楕円状の為、机で転がりません。桐箱ケース付
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm 全長(mm)225 質量(g)230 柄長さ(mm)165 材質(刃)安来青紙2号鋼付
1セット(7本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

安来鋼を使用した本職用彫刻刀。柄が楕円状の為、机で転がりません。桐箱ケース付
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀3.0mm,丸刀6.0mm,丸刀9.0mm,三角刀4.5mm,剣刀7.5mm 全長(mm)242 質量(g)220 柄長さ(mm)180 材質(柄部) 材質(刃)安来鋼青紙2号鋼付
1セット(7本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

安来鋼を使用した本職用彫刻刀。柄が楕円状の為、机で転がりません。桐箱ケース付
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀3.0mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm 全長(mm)242 質量(g)190 柄長さ(mm)180 材質(柄部) 材質(刃)安来鋼青紙2号鋼付
1セット(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります