作業工具 :「杭打ち 単管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。
寸法(mm)(打撃面)90×90
全長(mm)375
質量(g)1400
主な用途杭打ち作業
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。