作業工具 :「根っこ抜き」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状台形
全長(mm)940
トラスコ品番836-9930
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)105
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に
全長(mm)675
トラスコ品番814-5288
質量(g)2000
切断能力(Φmm)枝:38
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。