作業工具 :「樹脂 メネジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9309 セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋 質量(g)94 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ5mm・6mmのセット 先端形状六角
1本
579 税込637
翌々日出荷

ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ 材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂 サイズ3mm・4mmのセット 先端形状六角
1本
509 税込560
翌々日出荷

絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番772-6708 セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
91,980 税込101,178
当日出荷

ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。 トラスコ品番363-0879 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃長(mm)105 刃厚(mm)0.5 適合替刃HK-5H
1丁
519 税込571
当日出荷

IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100 質量(kg)2.9 入組点数10
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂 仕様エラストマーラバー柄 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)3.2 差込角(mm)9.5 入組点数12 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)2.8 差込角(mm)9.5 入組点数11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7162 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 ブラック タイプねじロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH 折りたたみ寸法(mm)全長180 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります