作業工具 :「段ボール 800」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。)
刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。
コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい!
カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。
材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼
全長(mm)205
質量(g)約132
寸法(cm)約20.5×5×2cm
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電源Ni-MH充電池
精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58
使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下
サンプリング周期1000データ/1秒
オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ
保存温度範囲(℃)0~45
充電時間(時間)約3
コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能
メモリー機能最大800件
連続動作時間12(満充電時)
ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
カトラリー制作をやってみたい、という方にオススメ!木彫制作に必要な道具が揃っております。手作りカトラリーで、食卓に彩を!新しい趣味をお探しの方へのプレゼントにも最適です。
用途木のカトラリー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。