作業工具 :「泉精器製作所 手動片手式圧着工具 34s」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。 全長(mm)265 質量(g)455
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀倉精機シャフト
トラスコ品番827-9759 適合機種HP-3 質量(g)130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用 全長(mm)181 質量(g)250 JIS規格JIS C 9711 適合スリーブ小、中
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります