作業工具 :「測定補助具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)800
適合品番K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)3~20Φ
ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。
つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。
サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。
角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定
高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)
質量(g)1181
タイプ標準型
最大トルク(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。