作業工具 :「溝削り」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 タイプ八角胴
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りタガネ
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 全長(mm)240 刃幅(mm)26
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm)180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)18
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)5 材質木材 質量(g)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)のみ
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。 全長(mm)230
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取り・木口削りのW溝式
仕様W溝 寸法(mm)約 幅48×高さ23×奥行145 質量(g)130 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

用途戸や扉の障子溝、羽目板、溝、床板、引出しまわり、敷居及び鴨居溝などの削り出し 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:全鋼)【台】ナラ材
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-77
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-70
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-75
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷

。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

1500mm 溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉 動画あり
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。丸溝の強い曲線彫りが可能な丸曲り刃です。丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)28 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)12 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型丸曲
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング