作業工具 :「焼き付き防止」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)183
材質KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250
使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36
呼び寸法(mm)250
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
低電圧用100~220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番356-0228
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)186
質量(g)101
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
高所作業時の落下防止用リング付きです。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
プッシュボタンでアゴの調整が容易。アゴは焼き入れが施された高耐久性。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。指詰め防止ストッパー付き。
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)160
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)168
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
高所作業時の落下防止用リング付きです。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-1986
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)228.6
質量(g)310
タイプリングなし
ハンドルプラスチックコーティング
色(グリップ)ブルー
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)160
質量(g)168
径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG7
寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0874
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0656
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
スタイル半丸口
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
高所作業時の落下防止用リング付きです。
鉄筋結束番線用のニッパです。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2100
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)228.6
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-9247-79
1セット
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190
質量(g)116
ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング
仕上ヘッド研磨
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用
全長(mm)165
質量(g)111
切断能力(AWG)4
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 銅線多芯:10
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック
切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
全長(mm)115
質量(g)70
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)256
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線15
切断径(AWG)1/0
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)670
質量(kg)5.5
ベルト長さ(mm)857
アズワン品番64-2221-91
パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
¥43,300
税込¥47,630
7日以内出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)710
質量(kg)7.7
ベルト長さ(mm)1740
アズワン品番64-2221-93
パイプ外径(Φmm)34~508
1丁
¥78,300
税込¥86,130
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
質量(kg)6.45
ベルト長さ(mm)1170
ハンドル長さ(mm)710
アズワン品番64-2221-92
パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
¥70,300
税込¥77,330
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。