作業工具 :「焼き入れ油」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0095 全長(mm)180 質量(g)67 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リボンケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・リボンケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・LWLデュプレックスケーブルストリップ用 能力2×1.8TB600/2×2.1STB900 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.8/2×2.1
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVCフラットホースラインストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.2 能力(mm2)2×0.75
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)データケーブルストリップ替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・データケーブルストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】0.9 能力(mm2)2×0.14
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・シリコンケーブルストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2.5 能力(mm2)4×0.15
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTF線用
1枚ほか
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・平型リボンケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)銅ケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・二重ソーラー電線, ストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×3.0 能力(mm2)2×4
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨーロッパサイズストリップ替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・ヨーロッパサイズストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2.90/2.50/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90 能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・フラットケーブルストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】4×1.0 能力(mm2)4×0.25
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・2ピンリボンケーブルストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×2.2 能力(mm2)2×1
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)シース、 コアストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・シース、コアストリップ用 能力2×AWG14 能力(Φmm)【ストリッピング】2.00/6.60
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・コントロールケーブルストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】1.40/7.60 能力(mm2)3×1
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)同軸ケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・同軸ケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・POFフラットケーブルストリップ用 能力(ピッチ)2 能力(Φmm)【ストリッピング】5×1.4
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)データケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・データケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTFK線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTFK線ストリップ用 能力2×AWG24 能力(Φmm)【ストリッピング】2.2
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・ヨーロッパサイズストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・ラドックス単一導体ストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】1.0/1.15/1.25/1.6/2.1/2.3 能力(mm2)0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/3.0
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PVC単線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVC単線2本ストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×0.57 能力(mm2)2×0.57
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PTTE線ストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PVCホースラインストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVCホースラインストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)バスラインストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・バスラインストリップ用 能力1×2×0.64 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.00/4.80/6.60
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・シースストリップ用
1枚ほか
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)コントロールライン用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・コントロールラインストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・ハイブリットケーブルストリップ用 能力(mm2)1.5Cu
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)カプトン単芯ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・カプトン単芯ストリップ用 能力2×AWG22/2×AWG20 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.8/2×0.9
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0 トラスコ品番835-5149 質量(g)500 ブレード長さ(mm)40
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番446-7604 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)14 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0 質量(g)103 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)8.5 先端幅(mm)2.5
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0 トラスコ品番828-0652 質量(g)332 ブレード長さ(mm)25
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります