作業工具 :「熱棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
1セット(8本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様パーカー黒染仕上 材質高級合金鋼SNCM+V 先端形状六角
1本
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番853-3349 材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ 全長(mm)163 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)33
1本
669 税込736
当日出荷

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木 形状角型 全長(mm)1480 質量(kg)約2.2 板厚(mm)【頭部】1.7 頭部長(mm)245/292 頭部肩幅(mm)220
1丁
8,698 税込9,568
3日以内出荷

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木 形状丸形 全長(mm)1480 質量(kg)約1.9 板厚(mm)【頭部】1.7 頭部長(mm)292 頭部肩幅(mm)220
1丁
8,498 税込9,348
3日以内出荷

薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
1セット
2,388 税込2,627
当日出荷

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
セット内容【8点】ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチHLD100-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8/ホルダー 質量(g)150
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角
1本
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。 付属品トリプルハンドル、ホルダ トラスコ品番257-0244 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 全長(mm)203 入数(本)9
1セット
6,088 税込6,697
当日出荷

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1140 金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

147 金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番64-8317-52 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼 レール寸法40×20mm 仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 8mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
549 税込604
5日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 19mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
349 税込384
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 14mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 10mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
219 税込241
5日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。 材質特殊合金鋼 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro六角レンチセット ここでは、メーカー独自のRS Pro超ロングアーム六角レンチセットをご紹介します。家具の組み立て、六角ボルトやねじの締め付け / 取り外しなど、商業用途、宅内用途で広く利用されています。 特長と利点 . 六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現 . L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 . 六角レンチは両端が使用可能 . 優れた防食性 . 黒色酸化膜を使用した熱処理クロムバナジウムスチールで、高い耐腐食性と優れた強度を実現 . 先端部はサイズが正確で面取りをしているため、より高速のヘッドに簡単に挿入でき、ヒンジ付きケースの摩耗を低減 . サイズ表示のあるスタイリッシュなキャディーが平らに開き、適切な六角レンチを簡単に選択可能 . 非常に長いレンチアームでリーチの延長とトルク強化を実現 . ボールエンドにより、障害物が近くにある場合も最大25度傾けて差し込むことが可能 ご存知でしたか. 六角レンチは、一般的にアレンレンチと呼ばれることもありますが、これはAllenが六角レンチの最初の製造元であるためです。 又、六角レンチは、電動グラインダ又は同種の機器を使用して再調整できます。磨耗した部分を除去することで、六角レンチは再び新品と同様に利用可能になります。また、このようなメンテナンス自体、六角レンチの手入れを欠かさず、良好な状態を保つことができれば、最小限に抑えられます。 RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = Extra ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング