作業工具 :「爪 保護」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様3点溶接
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様各所6点溶接
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×110
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき
ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様各所6点溶接
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP
適合本体3084493
材質/仕上特殊工具鋼
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
用途スナップリングの着脱
寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175
全長(mm)165
質量(g)1334
タイプばね無
爪形状20°曲がり、72°曲がり
径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。
T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
全長(mm)165
セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組
タイプばね無
リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
爪形状20°曲爪、72°曲爪
材質焼入合金鋼
トラスコ品番250-5726
使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。
材質アルミ
仕様105×10mmカラビナ
使用荷重(kg)3まで
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
座付きカラビナ爪付きスリム
幅(mm)24
高さ(mm)108
質量(g)130
奥行(mm)68
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
寸法H(mm)285
寸法D(mm)160
寸法W(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
形状2段
寸法H(mm)265
寸法D(mm)115
寸法W(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
形状2段
寸法H(mm)265
寸法D(mm)145
寸法W(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
寸法H(mm)285
寸法D(mm)140
寸法W(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
形状2段
寸法H(mm)250
寸法D(mm)120
寸法W(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
2ッ穴式自在カラビナ爪付き
材質アルミ
幅(mm)58
色ミラー仕様
高さ(mm)108
質量(g)110
奥行(mm)63
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材
形状3段
寸法H(mm)265
寸法D(mm)160
寸法W(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。
材質アルミ
仕様70×8mmカラビナ
使用荷重(kg)3まで
ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
用途引き抜き作業
付属品ポイントプロテクタ
セット内容ポイントプロテクタ
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。
刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。
安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。
用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま!
全長(mm)186
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が手にフィット。柄の端には角度が付けられ滑りを防止します。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護。別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付け、腰をかがませずに作業が可能。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途土の掃除、掘り起こし、整地に。 GARDENA ガルデナ 園芸 庭 ガーデニング コンビシステム 花卉用熊手 GARDENAコンビシステム
材質高品質スチール/Duroplastコーティング
幅(mm)88
全長(mm)378
高さ(mm)88
質量(g)235
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS
厚さ(mm)15、T2:15
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)185
色シルバー
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。
丸いワークピースを傷から守るのに最適です。
保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。
グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。
滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)
質量(g)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。
丸いワークピースを傷から守るのに最適です。
保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。
グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。
滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX180全機種用プラスチック製ジョー3組(2010年以降のモデル)
質量(g)37
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。
丸いワークピースを傷から守るのに最適です。
保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。
グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。
滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)
質量(g)58
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。
トラスコ品番149-6246
セット内容スピンドル3/8
材質/仕上特殊工具鋼
質量(kg)2.65
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
モデル8007 V-GRIP
1丁
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24
全長(mm)305
トラスコ品番168-0222
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。