作業工具 :「珪藻土 コテ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。
用途珪藻土の塗り付け、仕上げ塗り。
材質(柄部)木
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)100
奥行(mm)68
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
寸法・規格(mm)180
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)1
タイプ角鏝
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
珪藻土等の薄塗り仕上げに。先が丸いので塗り跡が綺麗に仕上がります。背金にレーザーでスリットを入れることにより、柔軟性を大幅に向上。
厚さ(mm)0.3
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。
広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ剣先鏝
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】75
寸法(mm)210×75×60
色オレンジ
質量(g)97
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。
用途壁の薄塗仕上や各種施工作業に。
材質SUS420J2
板厚(mm)0.3
薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。
全長(mm)80
質量(g)100
羽根幅(mm)50
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。歪みが出にくく丈夫です。鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。
用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。
板厚(mm)0.3
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木
サイズ(mm)330
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
柄中首
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。土間の押さえ仕上げや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。歪みが出にくく丈夫です。従来の0.3mmより逃げが少なく、無駄な力を使わずに作業が出来ます。
用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。角鏝の跡が気になる方に。
板厚(mm)0.3
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。
用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに
厚さ(mm)0.2
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:8
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:10
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:8
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:10
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。