作業工具 :「発条」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンコイルバネ
エコ商品
適合本体P-704 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
3日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷

H&HPCバネクランプ50
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95 全長(mm)約95 口幅(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
439 税込483
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンひげバネ
エコ商品
適合機種P-90-A/B/C/VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷

エンジニアコイルバネ5個入り
エコ商品
アズワン品番65-1699-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
149 税込164
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(5本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番353-7673 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマー 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。 トラスコ品番353-7675 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)124 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネばね付 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60 全長(mm)約65 口幅(mm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
439 税込483
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付
エコ商品
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。 材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン板バネ・グリップセット
エコ商品
板バネとグリップのセット
仕様左右一組 適合機種P-957、P-958 アズワン品番64-5106-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
529 税込582
3日以内出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 トラスコ品番240-9200 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)253 最大口開き(mm)51 調整方法5段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

H&HPCバネクランプ225
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205 全長(mm)約205 口幅(mm)約98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

H&HPCバネクランプ150
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150 全長(mm)約150 口幅(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1袋(5本)
398 税込438
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

H&HPCバネクランプ100
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112 全長(mm)約112 口幅(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。 トラスコ品番353-7672 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)133 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス) 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に トラスコ品番353-7671 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)124 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟銅線Φ1.2 バネあり 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0 切断能力(mm2)銅より線:1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

P-958 VVFストリッパー ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番775-7573 質量(g)210 切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

NS-04 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117 トラスコ品番341-9151 材質S58C 質量(g)62 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断 全長(mm)133 仕様フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番396-3535 質量(g)85 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング