作業工具 :「皮むきナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130 質量(g)78 本体質量(g)78 個装180×75×31(mm) 内装10 外装60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)180 トラスコ品番438-0240 質量(g)95 刃長(mm)38 刃幅(mm)20
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルストリッパー モノタロウ 動画あり
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141 質量(g)160 能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0117 全長(mm)155 質量(g)90 刃長(mm)38 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プラグ用圧着ペンチ
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります