作業工具 :「皿取 ビット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
サイディング施工の新革命!
サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。
サイズ(mm)2.5×5mm
両頭機能片頭
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
[[SKEIB]]--------六角穴用
[[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用
[[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に
付属品ラバーグリップ
全長(mm)105
質量(g)25
タイプイニシャルビット
対応ねじNo.0(M1.4~2.6)
アズワン品番65-1857-03
適応軽症用
関連資料(8.37MB)
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。
叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。
エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51)
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
寸法B(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。
入組点数8
セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)
質量(g)896
ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
関連資料(8.37MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。