作業工具 :「真空ピンセット 先端」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番9-1052-50
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番1-6791-01
付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)
質量(g)10
本体寸法(mm)Φ13×125
吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)
材質(パッド)導電性シリコン
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
チップ本体を傷つけることなくパイプ部のワンタッチ装着が可能です。
機能性を重視したデザインは長時間の使用でも疲れません。
中断スイッチを標準装備しています。
ワンタッチ吸着、人間工学に基づく洗練された機能性デザイン
仕様ノーマルオープン
材質本体/導電性PVDF、チューブ/SUS316
表面抵抗値(Ωcm)10^3~10^6(導電性PVDF)
アズワン品番7-593-22
1個
¥71,100
税込¥78,210
31日以内出荷
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)20×28×195
質量(g)170
電源アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。
電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。
材質(パッド)導電性シリコンゴム
付属品ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース
質量(g)43(電池含まず)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)130×29×22
アズワン品番2-2134-01
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.5●タイプ:8″用●サイズ(mm):先端部31×35●適用吸引軸:No.100
アズワン品番9-1052-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌々日出荷
電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体
アズワン品番1-1479-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
電動コードレスタイプで300mmウェハーをピックアップできます。ウェハーやディスクメディア等のハンドリングに適しています。クリーンルーム・クラス1対応の排気フィルターを内蔵(リア排気式真空ポンプ)しています。操作スイッチはロック機構付きです。
用途バッテリー一体タイプ
アズワン品番1-8209-02
1セット
¥469,800
税込¥516,780
12日以内出荷
コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。
用途本体のみ専用バッテリータイプ
アズワン品番1-9706-02
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。