作業工具 :「石工用 ハンマー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280 質量(g)790 材質(ハンドル)C45鋼管製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
22日以内出荷

PICARD石工たがね DBGM
エコ商品
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 全長(mm)250 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付 全長(mm)280 材質(ハンドル)複合グリップ 材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PICARD石工ハンマーSecuTec
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PICARD石工ハンマー DIN6475
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PICARD歯付き石工ハンマー
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付 全長(mm)280 質量(g)860 材質(ハンドル)複合グリップ 材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) アズワン品番64-8319-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
22日以内出荷

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PICARD銅ハンマー
エコ商品
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド) 材質(ハンドル)トネリコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)210 主な用途石工作業 頭の全長(mm)78 質量(g)650 トラスコ品番471-7112 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業コードイン石刃ハンマー0.6Kg
エコ商品
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類石頭ハンマー 全長(mm)285 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチール 主な用途石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業スチールセットウハンマー
エコ商品
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 呼称0.6 頭部対辺(mm)31 頭部長(mm)86 頭質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります