作業工具 :「穴あけリング」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
Φ7mm用パンチ付き。穴あけ&ハトメ2サイズ。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
寸法(mm)4.2、7
サイズ#5、#20
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番352-3730
質量(g)110
使用厚さ(mm)2.5
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
内径(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。
材質高強度工具鋼
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり
質量(g)95
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。
仕様打込みホルダー付
セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個
適合電動工具軽量型ハンマードリル
シャンクSDSプラス
刃先(mm)径:12.5
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
家庭の資源ゴミの分別廃棄が簡単に
用途テープがつきにくい・内フタはずし・フィルムはがし・ガス抜き・牛乳パック切り・リングはずし・シールはがし・注ぎ口キャップはずし・ペットボトル切り・缶わけ(アルミ/スチール)・穴あけガス抜き
セット内容1本入
材質刃:13-0ステンレス、ハンドル:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン
全長(cm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。