作業工具 :「精密ねじ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用 種別ビット 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)85 先端サイズNo.0 許容トルク(N・m)1.47 表面処理高精度表面加工仕上げ 先端形状プラス(+) 刃先形状+0 硬度HRC58 差込サイズ(Φmm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

AK-23N-0 なめた精密ネジはずしビット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1969-29 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX 動画あり
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品 セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ アズワン品番65-1969-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

エンジニア精密特殊ねじ用ドライバー
エコ商品
携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番395-4714 軸径(Φmm)3 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

DAP-01 精密特殊ねじ用ドライバー エンジニア 動画あり
スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番402-2611 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷

強力ネオジム磁石で精密ネジを落とさず確実に保持します。手を添えて作業できない場面でもネジを落とさず片手作業が可能です。
用途精密ドライバーの着磁に。 対応径(Φmm)【ドライバー】1.5~3.0
1個
499 税込549
翌々日出荷

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き 材質(グリップ)真鍮 本数1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)118 先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじプラス・マイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,598 税込2,858
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット
509 税込560
当日出荷

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)90×135×23 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

極小精密ねじに最適です。
全長(mm)65 トラスコ品番395-9686 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)25 種類段付 先端サイズNo.00 先端形状プラス(+) 本数2 塗装色 両頭機能片頭
1パック(2本組)
499 税込549
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品
1セット
499 税込549
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキ セット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm) 質量(g)約115 材質(軸)S45C 炭素鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
729 税込802
当日出荷

豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。 その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6 付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1 材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール ブラック 質量(g)約140 材質(グリップ)アルミニウム合金 先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)プラスチック精密ドライバー5本組
精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。 回転キャップでスムーズな作業が可能です。 手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック 仕様軸部焼入・布ケース付 トラスコ品番819-9857 セット内容(+)ドライバー:#00×75・#0×100/(-)ドライバー:1.8×50mm・2.5×75mm・3.0×100mm 質量(g)100 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)80×130×20 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5951 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先1IPR
1本
999 税込1,099
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダー セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本 材質クロムバナジウム鋼 グリーン 寸法(cm)6.77×4.5×1.45 質量(g/セット)52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
翌日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります