作業工具 :「精密ドライバ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
静電対策仕様
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。
先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137
商品構成単品
アズワン品番65-2143-07
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
仕様●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm
商品構成単品
アズワン品番65-2142-89
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-32
1本
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-31
1本
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-28
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-34
1本
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-27
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番102-5951
全長(mm)100
質量(g)12
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先1IPR
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-30
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-33
1本
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-29
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番102-5952
全長(mm)100
質量(g)12
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
1本
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
軸径(Φmm)1.8
全長(mm)44
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-36
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
軸径(Φmm)1.8
全長(mm)44
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-37
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)44
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2224-35
1本
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639
セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類セット品
規格欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。