作業工具 :「給湯 管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
199 税込219
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 タイプ本体 製品質量(g)210 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断 適合外径(Φmm)6~23 トラスコ品番308-0871 質量(g)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)42 寸法W(mm)64 寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。 質量(g)95 適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター 替刃
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 適合本体SFDK-JKC タイプ替刃 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

給湯配管用に
用途なまし銅管用 適合サイズ(Φmm)6 エスコ品番EA215M-6 全長(mm)220
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付 全長(mm)200 質量(g)170 切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27) 切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。 質量(kg)3.7 寸法H(mm)145 適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。 寸法L(mm)350 寸法W(mm)90 トラスコ品番373-4358
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に 全長(mm)233 トラスコ品番337-8985 質量(g)225 切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります